Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstempelkissen Swop Pad für 4915 VE=2 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzstempelkissen Swop Pad für 4915 VE=2 Stück schwarz
Ersatzstempelkissen Swop Pad für 4915 VE=2 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA178857
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6-4915SW
EAN/GTIN:
     9008056833062
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Austauschkissen in schwarz für den Stempel 4915
  • Zu 2 Stück in Blister verpackt
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.044 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
7 mm
Länge:
72 mm
Marke:
Trodat
Packungsinhalt:
2 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,16*
€ 5,02*
2 Tage
96
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,275*
€ 5,045*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,515*
€ 5,575*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,46*
€ 6,68*
Lager 467
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,14*
€ 7,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.