Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA179064 Herst.-Nr.: 5156021 EAN/GTIN: 9008056834908 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen in rot
- für Stempel 4206/4420/4460/4460L/5117/5204/5206/5460/5460L/5465/5558/5558PL/55510/55510PL
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | rot | Bruttogewicht: | 0.046 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, trodat stempelfarbe ohne öl rot, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe, 4206, 4420, 4460, 4460L, 5117, 5204, 5206, 5460, 5460L, 5465, 55510, 55510PL, 5558, 5558PL, 6/56, Austauschkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,37* | € 5,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,54* | € 5,58* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 4,68* | € 7,14* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 5,30* | € 8,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,99* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|