Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstempelkissen Trodat 6/4912/2 Rot 56 mm x 33 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 823984
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 823984
Artikel-Nr.:
     94QG7-823984
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     5156021
EAN/GTIN:
     9008056834908
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Trodat Ersatzstempelkissen 6/4912/2 2 Stück. Anzahl unterschiedlicher Stempelfarben: 1. Breite: 56 mm. Farbe: Rot. Geeignet für: 5206. Grundfarbe: Rot. Höhe: 33 mm. Kompatibel: Trodat 5206 Stamp br / br / . Marke: Trodat. Material: Kunststoff. Personalisierbar: Nein. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
33 mm
Breite:
56 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,21*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,67*
€ 5,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,14*
€ 6,28*
8 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,42*
€ 8,04*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.