Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA180793 Herst.-Nr.: 57953-00000 EAN/GTIN: 4042448041296 |
| |
|
| | |
| - Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons
- HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit
- Klebstark
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Lösungsmittelfrei
- UV-beständig
- Alterungsbeständig
- Größe: 50 mm x 66 m
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.151 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Kerndurchmesser: | 76 mm | Marke: | Nopi | Material: | PP (Polypropylen) | Rollenlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband nopi braun, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,26* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,30* | € 1,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 1,30* | € 1,80* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,32* | € 1,82* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,32* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|