Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA197698 Herst.-Nr.: 59200-00005 EAN/GTIN: 4042448110947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der lösungsmittelfreie tesa Nachfüllroller klebt sauber, schnell und ist mehrfach wieder ablösbar
- 1 Gehäuse für 3 unterschiedliche Anwendungen
- 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen
- Material: reißfestes Polyester-Band
- Transparentes Gehäuse macht die verbleibende Bandmenge sichtbar
- Ergonomisches Design, auch für Linkshänder geeignet
- Gelblicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar
- Farbiges Rad zum Straffen des Bandes
- Geeignet für das Kleben auf Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas
- Bandgröße: 8,4 mm x 14 m (BxL)
- Nachfüllbar mit Nachfüllkassette Kleben dauerhaft Nr. 59110,
- Nachfüllkassette Kleben wieder ablösbar Nr. 59210,
- Nachfüllkassette Korrigieren 4,2 mm Nr. 59841 und
- Nachfüllkassette Korrigieren 8,4 mm Nr. 59881
- Gehäusefarbe: blau / rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | auswaschbar: | ja | Bandbreite: | 8,4 mm | Bandlänge: | 14 m | Besonderheiten: | wieder ablösbar | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Haftklebung: | ablösbar | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, 59200, Bürokleber, Kleber, Rollkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,73* | € 3,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,66* | € 3,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 2,65* | € 3,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,66* | € 3,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,195* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|