Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA201293 Herst.-Nr.: 07354EU EAN/GTIN: 5016291073543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kleinteilebox Bankers Box Earth Series
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung des Inhalts
- Zur günstigen Aufbewahrung unterschiedlicher Kleinteile
- Werkstoff: Wellpappe aus 100% recyceltem Karton
- Innenmaß (B x H x T): 147 x 102 x 280 mm
- Farbe: braun
- Lieferung gefaltet
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | großes Beschriftungsfeld | Breite: | 147 mm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe: | 102 mm | Lieferung gefaltet: | ja | Marke: | Fellowes | Material: | Karton | Tiefe: | 208 mm | Verwendung für: | Kleinteile |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büroschale, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Stiftbox, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftschale, Utensilienbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,28* | € 1,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,30* | € 1,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 58,74* | € 77,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,30* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|