Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BankersBox Kleinteilebox B:147mm braun 50VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BankersBox Kleinteilebox B:147mm braun 50VE
BankersBox Kleinteilebox B:147mm braun 50VE
Artikel-Nr.:
     832-316535
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     07354EU
EAN/GTIN:
     5016291880455
Suchbegriffe:
Briefklammern-Sortiment
Büroklammern-Sortiment
Sortimentsdose Büro
büroklammern sortiment
- Günstige Aufbewahrung unterschiedlicher Kleinteile - In 5 Größen erhältlich - Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung des Inhalts - Hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und 100% wieder verwertbar FSC® Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert. Manuell Dieses Produkt wird manuell aufgebaut. Recycelt Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
Weitere Informationen:
weight:
4.319 kg
height:
0.160 m
width:
0.420 m
depth:
0.645 m
Weitere Suchbegriffe: Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 1,74*
9 Tage
100
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,74*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,81*
€ 76,76*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
07355EU
ab € 1,43*
Ähnlich
Fellowes
07353
ab € 62,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.