Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Stream 2-teilig Premium-Karton ivory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewerbungsmappe Stream 2-teilig Premium-Karton ivory
Bewerbungsmappe Stream 2-teilig Premium-Karton ivory
Artikel-Nr.:
     467-KATA201763
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44122-09
EAN/GTIN:
     4013951003088
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • 2-teilige Mappe aus hochwertigem Premium-Karton mit Prägung -Bewerbung- auf dem Deckblatt
  • 2 Dreiecktaschen und 1 Klemmschiene
  • Farbe: ivory
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
2 Dreiecktaschen und 1 Klemmschiene
Blattformat:
A4
Breite:
223 mm
Bruttogewicht:
0.069 kg
Farbe:
hellgelb
Farbe der Rückseite:
ivory
Farbe der Vorderseite:
ivory
Farbname:
ivory
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Papiergewicht:
360 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pagna bewerbungsmappe, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe karton, 10511288, 44122, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,16*
1 Tag
49
1
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,80*
1
€ 5,50*
ab € 1,63*
€ 4,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44122-02
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
44122-04
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.