| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897181003 Herst.-Nr.: 44122-09 EAN/GTIN: 4013951003088 |
| |
|
| | |
| Bewerbungsmappe Stream Premium Edition. 2tlg. aus hochwertigem Premium-Karton. mit Klemmschiene. 2 Dreiecktaschen und erhabener Prägung Bewerbung auf dem Vorderdeckel. Farbe: ivory. 310x223x7 mm. Gewicht: 0,069 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | ivory | Ausführung: | erhabener Prägung Bewerbung | Material: | hochwertigem Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 15 | | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,15* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,54* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|