Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferrolle Brother PC72RF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Thermotransferrolle Brother PC72RF
Thermotransferrolle Brother PC72RF
Thermotransferrolle Brother PC72RF
Artikel-Nr.:
     467-KATA204796
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PC72RF
EAN/GTIN:
     4977766058100
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Hersteller Artikelnummer: PC72RF
  • passen für FAXT72 / FAXT74 / FAXT76 / FAXT78 / FAXT7 Plus / FAXT92 / FAXT94 / FAXT96 / FAXT98 / FAXT102 / FAXT104 / FAXT106
  • Reichweite 2x144 Druckseiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
288
Packungsinhalt:
2 Rollen
Typbezeichnung:
PC-72F

Kompatible Geräte:
Brother:
Fax V 1; Fax T 100 Series; Fax T 102; Fax T 104; Fax T 106; Fax T 7 Plus; Fax T 72; Fax T 74; Fax T 76; Fax T 78; Fax T 82; Fax T 84; Fax T 86; Fax T 92; Fax T 94; Fax T 96; Fax T 98; PPF -560; PPF -580 MC
EGT:
Galeo 3000
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Transfereinheit, Transferrolle, thermotransferband brother, bildtrommel, brother bildtrommel, 72, 72RF, Austausch, Austausch-Farbgeberrolle, AustauschFarbgeberrolle, Band, Farbgeberrolle, Monochrom, Monochrom-Transferrolle, MonochromTransferrolle, PC, PC-72, PC-72RF, PC72, PC72RF, Telefax, Telefax-Zubehör, TelefaxZubehör, Thermofax, Thermofax-Zubehör, ThermofaxZubehör, Thermotransfer, Thermotransfer-Band, Thermotransfer-Farbgeberrolle, Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-Band, ThermotransferdruckerBand, ThermotransferFarbgeberrolle, TTR, TTR-Band, TTRBand, Zubehör
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 18,90*
€ 23,65*
1 Tag
3
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,25*
€ 23,72*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,50*
ab € 19,68*
€ 24,32*
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,69*
€ 24,39*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,09*
€ 26,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.