Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA20480X Herst.-Nr.: PC71RF EAN/GTIN: 4977766058094 |
| |
|
| | |
| - PC-71RF Thermotransferrolle
- passend für FAXT72 / FAXT74 / FAXT76 / FAXT78 / FAXT7 Plus / FAXT92 / FAXT94 / FAXT96 / FAXT98 / FAXT102 / FAXT104 / FAXT106
- Reichweite 144 Druckseiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.23 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Brother | max. Anzahl der Druckseiten: | 144 | Packungsinhalt: | 1 Rolle | Typbezeichnung: | PC-71RF |
Kompatible Geräte: | | Brother: | Fax V 1; Fax T 100 Series; Fax T 102; Fax T 104; Fax T 106; Fax T 7 Plus; Fax T 72; Fax T 74; Fax T 76; Fax T 78; Fax T 82; Fax T 84; Fax T 86; Fax T 92; Fax T 94; Fax T 96; Fax T 98; PPF -560; PPF -580 MC | EGT: | Galeo 3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Transfereinheit, Transferrolle, thermotransferband brother, brother transferrolle, druckfolie, 71, 71RF, Austausch, Austausch-Farbgeberrolle, AustauschFarbgeberrolle, Band, Farbgeberrolle, Monochrom, Monochrom-Transferrolle, MonochromTransferrolle, PC, PC-71, PC-71RF, PC71, PC71RF, Telefax, Telefax-Zubehör, TelefaxZubehör, Thermofax, Thermofax-Zubehör, ThermofaxZubehör, Thermotransfer, Thermotransfer-Band, Thermotransfer-Farbgeberrolle, Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-Band, ThermotransferdruckerBand, ThermotransferFarbgeberrolle, TTR, TTR-Band, TTRBand, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,01* | € 13,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,10* | € 13,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,26* | € 14,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,28* | € 14,24* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,04* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|