Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA206213 Herst.-Nr.: 552572E EAN/GTIN: 3130635525726 |
| |
|
| | |
| - Ordnungsmappe 8-teilig mit Gummizug
- Ideal für den sicheren Transport Ihrer Unterlagen (DIN A4-Formate)
- Im Rückenteil 3 Klappen für zusätzliche Dokumente (wie Sammelmappe)
- Attraktive Farben und eine neue strukturierte Oberfläche, werten diesen Artikel auf
- Zertifizierung: -Blauer Engel-
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 8-teilig | Breite: | 320 mm | Bruttogewicht: | 0.312 kg | Farbe: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | für Format: | A4 | Höhe: | 245 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, kunststoffregister blau, kunststoff register, plastik-register blanko, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,34* | € 6,26* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 12,00* | ab € 5,03* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,42* | € 8,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,58* | € 11,63* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 2,90* | ab € 9,072* | € 12,592* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|