Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Exacompta 552572E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1039836
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1039836
Artikel-Nr.:
     94QG7-1039836
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     552572E
EAN/GTIN:
     3130632552572
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Exacompta Ordnungsmappe 552572E. Format: Spezial. Material: Polypropylen. Anzahl der Tabs: 8 Teilig. Perforation: Nicht perforiert. Maße: 320 x 240 mm (H x B). Farbe: Sortiert. Packung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
312 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320.0 mm
Breite:
245.0 mm
Tiefe:
10.0 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 6,25*
14 Tage
1336
5
€ 12,00*
ab € 5,06*
€ 7,30*
1
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 8,26*
1
€ 4,30*
ab € 7,54*
€ 11,65*
Lager 94QG7
nicht lagernd
5
€ 2,90*
ab € 9,452*
€ 13,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,042*
€ 15,51998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,612*
€ 15,00828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,222*
€ 14,54418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,772*
€ 14,00868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,452*
€ 11,24788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.