Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobox Postset 5 Schubladen lichtgrau/d.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürobox Postset 5 Schubladen lichtgrau/d.grau
Bürobox Postset 5 Schubladen lichtgrau/d.grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA211648
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52800089
EAN/GTIN:
     4002432311255
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4
  • Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen
  • Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 291 x 285 x 355 mm
  • Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Art der Schubladenfront:
halboffen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
mit Auzugsstopp
Breite:
291 mm
Bruttogewicht:
3.7 kg
Farbe:
dunkelgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
dunkelgrau
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
292 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
nein
Tiefe:
352 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, kunststoffgehäuse, 5280, Ablage, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 50,29*
€ 65,94*
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 66,95*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 51,51*
€ 67,24*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 53,43*
€ 69,98*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 55,09*
€ 70,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
52810035
ab € 62,12*
Zubehör
Leitz
52810089
ab € 63,55*
Zubehör
Leitz
52810025
ab € 64,07*
Zubehör
Leitz
52810095
ab € 63,64*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 67,84*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.