Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10760000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10760000
EAN/GTIN:
     4002432301133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe. Für DIN A5 quer. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: 174 x 286 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Schlitze vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Griffloch vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Rückens:
77
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
216
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
230
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,35*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
12060085
ab € 1,05*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12670000
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10750000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.