Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA216588 Herst.-Nr.: 943167 EAN/GTIN: 4012700943163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Feinschreiber Fineliner 96
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, blau, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- ergonomisches Rillenprofil
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Farbe: | blau | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, pelikan feinliner blau, feinliner blau, pelikan feinliner, 96, 96-EF, 96EF, EF, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,27* | € 0,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,29* | € 0,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,29* | € 0,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,29* | € 0,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|