Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA216818 Herst.-Nr.: 6088/36 EAN/GTIN: 4006381399005 |
| |
|
| | |
| - STABILO GREENpoint
- Der Filzschreiber für Schüler, Lehrer, Eltern und Büroangestellte mit hohem Umweltbewusstsein, denn er ist CO2-neutral, die Emissionen werden vollständig kompensiert
- Robuste breite Spitze mit 0,8 mm Durchmesser - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren
- Handliche Stiftlänge und Clip für mehr Mobilität
- Kappe am Stiftende aufsteckbar
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.0082 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 0,8 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber stabilo, feinschreiber, 6088, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,63* | € 1,14* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,31* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,72* | € 1,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|