Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA217310 Herst.-Nr.: 190003 EAN/GTIN: 4004675059840 |
| |
|
| | |
| - Metallgefasste Schreibspitze
- komfortables Schreibvergnügen durch leichten Tintenfluss und vollflächig gummierten Schaft
- der XPRESS mit Cap-Off-Tinte kann 2 bis 3 Tage offen liegen ohne einzutrocknen
- dokumentenecht nach ISO 14145-2
- Kappe mit Metallclip
- Strichstärke ca. 0,8 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Besonderheiten: | Optisch und haptisch ansprechender Fineliner zum Schreiben und Zeichnen. Für ein komfortables und ausdrucksstarkes Schreibvergnügen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,8 mm | wasserfest: | ja | GPSR: | Schneider Schreibgeräte GmbH, Am Heuberg, 3, 78144, Schramberg, Deutschland, www.schneiderpen.com, info@schneiderpen.com, +49 7422 512 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 1,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,08* | € 1,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,11* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,17* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|