Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 80mm schwarz
Ordner A4 Wolkenmarmor grüner Balken 80mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA224129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220408
EAN/GTIN:
     4002030075399
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Standard Neutral, mit Hebelmechnik
  • mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem, neutralen Rückenschild
  • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
  • Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Marke:
NoName
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Leitzordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.