Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 180g/qm Karton chamois VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblätter A4 180g/qm Karton chamois VE=100 Stück
Trennblätter A4 180g/qm Karton chamois VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-MCB_TBA4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Zwischenblatt
Zwischenblätter
  • Trennblätter DIN A4
  • mit Liniendruck
  • mit Taben zum Ausschneiden
  • Karton 180g/qm
  • mit Lochrandverstärkung
  • Packung mit 100 Trennblättern
  • Farbe chamois
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Lochrandverstärkung
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.2 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Länge:
300 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Papiergewicht:
180 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.