Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA258770 Herst.-Nr.: 4584B001 EAN/GTIN: 4960999673646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tischrechner AS-2200
- Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Rundungsautomatik vorhanden, Tausenderunterteilung vorhanden, Summe/Zwischensumme möglich, Grand-Total Speicher vorhanden
- Ausstattung: Doppelnulltaste vorhanden, Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden
- im attraktiven Arc-Design, in 2 Stufen verstellbares LC-Display, oberes und unteres Gehäuse hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern
- Energieversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Größe (B x H x T): 140 x 34 x 177 mm
- Masse: ca. 212 g
- Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 12 Zeichen
- Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 198 mm | Bruttogewicht: | 0.272 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 1 Zeile | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | ja | Gewicht: | 0.212 kg | Grand-Total-Speicher: | ja | Höhe: | 34 mm | Konstantenspeicher: | ja | Marke: | Canon | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Schnellkorrekturtaste: | ja | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 140 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, canon taschenrechner 12 zeichen, calculator canon, taschen rechner, Grafikrechner, Rechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen, TaschenRechner, Taschenrechner Schulrechner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,81* | € 15,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 11,20* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 11,95* | € 16,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,72* | € 18,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,78* | € 18,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|