Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-2200 Tischrechner Dunkelgrau Display (Stellen): 12solarbetrieben, batteriebetrieben (B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S53507
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4584B001
EAN/GTIN:
     4960999673646
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner im eleganten Arc-Design verfügt über eine Vielzahl hilfreicher Funktionen. Oberes und unteres Gehäuse hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern. Doppelte Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb) Großes, angewinkeltes Display
Features:
Großes, verstellbares LC-Display
Dual: Solar- und Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
198 mm
Höhe:
34 mm
Farbe:
grau
Breite:
140 mm
Gewicht:
212 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
12
Besonderheiten:
Angewinkeltes Display + Display kippbar
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produkt-Art:
Tischrechner
Stromversorgung:
Solarzelle + LR44 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, canon taschenrechner 12 zeichen, calculator canon, taschen rechner, Canon, AS-2200, Druck-Tischrechner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,29*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,20*
€ 15,95*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 16,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 18,00*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 12,78*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.