Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA260334 Herst.-Nr.: S0720530 EAN/GTIN: 5411313450133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kassette für Beschriftungsgerät D1 Schriftband
- DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, PC, D1-Band
- wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend
- Material: Kunststoff
- Größe (B x L): 12 mm x 7 m
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz, Weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandbreite: | 12 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 7 m | Besonderheiten: | UV-beständig, wasserabweisend | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Marke: | Dymo | Material: | Kunststoff | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, 45013, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Etikettendrucker, Farbba, Farbbandkassette, Kassette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (78) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 7,32* | € 10,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,46* | € 10,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,81* | € 10,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,80* | € 10,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,21* | € 11,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|