Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4 120g VE=20 Blatt schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier A4 120g VE=20 Blatt schwarz
Tonzeichenpapier A4 120g VE=20 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA26459X
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97245C
EAN/GTIN:
     3329680972450
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • Tonzeichenpapier 120g
  • als Block DIN A4
  • 20 Blatt in der Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.234 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,1445* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.