Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA26671X Herst.-Nr.: 52800025 EAN/GTIN: 4002432324392 |
| |
|
| | |
| - Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4
- Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen
- Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar
- Material: Polystyrol (PS)
- Format: 291 x 285 x 355 mm
- Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: rot
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Art der Schubladenfront: | halboffen | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | mit Auzugsstopp | Breite: | 291 mm | Bruttogewicht: | 3.7 kg | Farbe: | rot | Farbe der Schublade: | rot | Farbe des Gehäuses: | grau | Farbname: | rot | Gehäusefarbe: | grau | Höhe: | 292 mm | Marke: | Leitz | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | nein | Tiefe: | 352 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5280, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 53,05* | € 70,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,06* | € 70,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 53,90* | € 71,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,71* | € 72,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 58,01* | € 77,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|