Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot LEITZ 5280-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot LEITZ 5280-00-25
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot LEITZ 5280-00-25
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot LEITZ 5280-00-25
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot LEITZ 5280-00-25
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot LEITZ 5280-00-25
Schubladenset Post-Set, 5 Schubladen, lichtgrau/rot LEITZ 5280-00-25
Artikel-Nr.:
     639-011546 25
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5280-00-25
EAN/GTIN:
     4002432324392
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox rot
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenset Post-Set mit 5 leichtgängigen Schubladen für Formate bis A4. Mit Schubladenstopp, mit Griffloch im Schubladenboden und ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit Schubladensicherung: ein leichtes Einrasten beim Schließen hält diese geschlossen. Mit Etikettenhaltern und Kartonschildern, bis zu 3 Sets stapelbar. Material: Polystyrol (PS). Format: 291 x 285 x 355 mm. Farbe: Gehäuse: lichtgrau, Schubladen: rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Ausführung des Öffnungszustandes:
halboffen
Breite:
285
Farbe der Schublade:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
291
Tiefe:
355
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: BRIEFKORB, LEI5280-00-25, 52800025, 528025, FORMULARSET, POSTSET, 100894, POSTSET 5280 RO, 5732528025, 33813555, 1006075, POSTSET ESSELTE LEITZ 5 SCHUBLADE, LEI 5280-00-25, 5280, 5280 RT, 5280-00-25, 001285, 5280-25, POST-SET A4 5 SCHUBL.RT, A4 Maxi, Ablagebox, Box, Brief-Ablagebox, Easyprint, Formular Set, Formular-Ablagebox, Formular-Set, Formularset, Kunststoffgehäuse, Leitz, Leitz Postset, Post Set, Post-Set, Postset, Schreibtisch-Accessoire, Schubladen, Schubladen Box, Schubladen Modul, Schubladen Set, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenmodul, Schubladenset, stapelbar, Ablageboxen, Schubladenboxen, Sortierablagen, Stapelboxen, Ablagekörbe, 01154625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 53,05*
€ 70,16*
€ 5,50*
ab € 51,06*
€ 70,17*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 53,90*
€ 71,87*
€ 5,95*
ab € 52,71*
€ 72,44*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 58,01*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,33*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.