Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA272641 Herst.-Nr.: 3200725 EAN/GTIN: 0033816024045 |
| |
|
| | |
| - Schützt Farbbrillanz und Haltbarkeit für Poster, Urkunden, Zertifikate, Speisekarten und Fotos
- Stärke: 2x125 Micron
- A3
- Größe: 303x426mm
- glänzend
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 303 mm | Bruttogewicht: | 3.779 kg | Länge: | 426 mm | Marke: | GBC | Materialstärke: | 2x125 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Folientasche, Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, leitz laminierfolie glasklar, folientasche, leitz folientaschen, Laminierhülle, Laminierpouches |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 27,86* | € 37,27* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,17* | € 37,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,93* | € 37,38* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 28,61* | € 38,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 30,24* | € 40,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2861* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|