Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Nimbus 275x65x339 klar acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Nimbus 275x65x339 klar acryl
Briefablage Nimbus 275x65x339 klar acryl
Briefablage Nimbus 275x65x339 klar acryl
Artikel-Nr.:
     467-KATA276615
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101504
EAN/GTIN:
     5028252176408
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Mehrfach übereinander stapelbare Ablagekörbe. Mit Greifausschnitt
  • Innovatives Design
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Für A4
  • Größe: 86 x 188 x 83 mm (B x T x H)
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.94 kg
Farbe:
glasklar
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
51 mm
Marke:
Rexel
Material:
Acryl
stapelbar:
ja
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 transparent, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 18,05*
€ 26,22*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 19,17*
€ 26,96*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 29,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101499
ab € 18,25*
Zubehör
Rexel
2101502
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.