Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel A4 Karton 250g/qm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktendeckel A4 Karton 250g/qm gelb
Aktendeckel A4 Karton 250g/qm gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA292652
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     81900GE
EAN/GTIN:
     9003260380302
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
  • Aktenumschläge aus Karton
  • für Format DIN A4
  • Außenmaße BxH 235x320mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: aktenumschlag bene, aktendeckel, einlagemappen a4, Einschlagmappe, Sammelmappe, Vorlagemappe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,49*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,26*
€ 0,51*
Lager 467
115
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,53*
7 Tage
94
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 7,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.