Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Karton 230g/qm 6-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 Karton 230g/qm 6-teilig farbig
Register A4 Karton 230g/qm 6-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-KATA294114
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97400
EAN/GTIN:
     9003261250000
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Farbkarton-Register 230g, mehrfarbig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
farbige Taben
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.091 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
300 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
479
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,51*
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,58*
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,59*
2 Tage
176
1
€ 2,90*
ab € 0,92*
€ 1,69*
Lager 467
77
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,15* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80001993
ab € 0,77*
Ähnlich
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Ähnlich
Soennecken
1528
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.