Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-135014010
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
43500085
EAN/GTIN:
4002432328819
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Leicht beschriftbares Deckblatt durch Rasterdruck, farbigen Taben und Lochung 8x8x8 cm. Material: Karton 230 g/qm (RC). Blattanzahl 6. Format: 225 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
225
Lochung:
Vierfachlochung
Ausführung der Tabe:
blanko
Flächenmasse des Papiers:
230
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Anzahl der Blätter:
6
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Farbe:
Grau mit farbigen Taben
Höhe:
300
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
6-farbig bedruckt
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
leitz papierregister a4 blanco grau
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
1384
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,87*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,87*
Lager 467
11 Tage
1389
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,89*
Lager 94QG7
3 Tage
199
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,12*
€ 1,94*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Herma
10000
ab € 5,92*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Herma
10009
ab € 6,34*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Herma
10010
ab € 6,27*
Zubehör
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, permanent haftend
Herma
4265
ab € 16,44*
Zubehör
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4479
ab € 16,38*
Zubehör
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4666
ab € 16,07*
Zubehör
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Hefter Standard, A5, langes Beschriftungsfeld, PVC, blau
Leitz
41970035
ab € 0,73*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Schwarz
Leitz
10105095
ab € 0,189*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Schwarz
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen