Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Karton 230g/qm 10-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 Karton 230g/qm 10-teilig farbig
Register A4 Karton 230g/qm 10-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-KATA294122
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97410
EAN/GTIN:
     9003264630007
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Farbkarton-Register 230g, mehrfarbig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
farbige Taben
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.147 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
300 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,26*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,32*
2 Tage
341
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,37*
€ 2,39*
Lager 467
143
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,147* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1526
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.