Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA294599 Herst.-Nr.: 98300BL EAN/GTIN: 9003267660162 |
| |
|
| | |
| - Trennblätter aus Karton, 210 g/qm, intensivfarben
- Die Blanko-Registertabe kann in verschiedenen Längen zugeschnitten werden
- Maße BxH 235x300mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.015 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 300 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Bene | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 50 Stück | Papiergewicht: | 210 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 98300, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,07363* | € 0,1286* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,0845* | € 0,1412* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,0943* | € 0,16* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 2,90* | ab € 0,1614* | € 0,2414* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|