Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A5 150my glasklar VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle A5 150my glasklar VE=50 Stück
Sichthülle A5 150my glasklar VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295152
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205100
EAN/GTIN:
     9003262140065
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Ausführung: PVC
  • Farbe: glasklar
  • Format/Größe: A5
  • Inhalt: 50
  • Sonstiges: 150 my
  • ohne Lochrand
  • zwei seitig offen
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheit:
Griffausstanzung
Blattformat:
A5
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: leitz sichthüllen a5 glasklar, aktenhüllen a5, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,459*
€ 0,6504*
2 Tage
1550
50
€ 2,90*
ab € 0,505*
€ 0,705*
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,5136*
€ 0,714*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6538*
€ 0,77802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6138*
€ 0,73042
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.