Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthülle Bene DIN A5 PP (Polypropylen) 160 mm x 10 mm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875344
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875344
Artikel-Nr.:
     94QG7-875344
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     105553
EAN/GTIN:
     9003262140003
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Bene Klarsichthülle 50 Stück. Ausführung: 150 Mikron. Breite: 160 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 10 mm. Marke: Bene. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 150 Mikron. Tiefe: 220 mm. Öffnung: Oben und Seite.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
10 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
220 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,459*
€ 0,6504*
6 Tage
4150
50
€ 5,99*
ab € 0,4896*
€ 0,6942*
10 Tage
200
50
€ 5,87*
ab € 0,5292*
€ 0,7296*
Lager 94QG7
1400
50
€ 2,90*
ab € 0,5468*
€ 0,7568*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7368*
€ 0,87679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6968*
€ 0,82919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6768*
€ 0,80539
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5468*
€ 0,65069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.