Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Kunststoff 45mm rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Kunststoff 45mm rosa
Ordner A4 Kunststoff 45mm rosa
Artikel-Nr.:
     467-KATA307933
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291600RS
EAN/GTIN:
     9003263683301
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner für DIN A$-Format
  • mit Hebelmechanik und einsteckbarem Rückenschild
  • außen mit farbiger POKF-Folie und innen papierkaschiert
  • ohne Kantenschutz
  • mit extra starker Präzisionsmechanik
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.428 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Rückenbreite:
45 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz akten-ordner a4, standard ordner, leitz standard-ordner, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,47*
€ 4,17*
Lager 467
26
1
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,17*
3 Tage
144
1
€ 2,90*
ab € 2,53*
€ 4,17*
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,25*
1
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400BR
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400GR
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400RS
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600BR
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600BRO
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.