Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bene No.1 Power DIN A4 52 mm PP (Polypropylen) Rosa 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875279
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875279
Artikel-Nr.:
     94QG7-875279
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     105703
EAN/GTIN:
     9003263683301
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner. Produktlinie: No.1 Power. Modell: 291600. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 52 mm. Farbe: Rosa. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 286 mm. Tiefe: 50 mm. Höhe: 318 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Höhe:
318 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz akten-ordner a4, standard ordner, leitz standard-ordner, BENE, AKTENORDNER, ORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,47*
€ 4,17*
10 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,17*
Lager 94QG7
144
1
€ 2,90*
ab € 2,53*
€ 4,17*
1 Tag
76
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,25*
1
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400BR
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400GR
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400RS
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600BR
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600BRO
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.