Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Atlantis 0,5 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Druckbleistift Atlantis 0,5 schwarz
Druckbleistift Atlantis 0,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA308126
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8206433
EAN/GTIN:
     0070330421875
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • der Komfort-Druckbleistift in neuem Design für jeden Tag
  • Superweiche, gummierte Griffzone, Griffzone und Clip in hellgrau
  • integrierter Radiergummi mit Schutzkappe
  • nachfüllbar mit Standardminen, metallgefasste Minenführung
  • Härtegrad HB
  • Minenstärke 0,5 mm
  • Lieferung inkl. 3 Minen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Bic
Minenbreite:
0.5 mm
Schaftfarbe:
schwarz/transparent
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, mechanischer, Schreibgerät, Stift
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,80*
1 Tag
26
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,83*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 1,85*
1 Tag
26
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
827080
ab € 1,27*
Sonstiges
BIC
8206462
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.