Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Ersatzeinlagen 90x90x90mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Ersatzeinlagen 90x90x90mm weiß
Zettelbox Ersatzeinlagen 90x90x90mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA319727
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     9910/E
EAN/GTIN:
     4009793690432
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Weißer Ersatznotizklotz 9x9x9cm
  • 70-75g Papier lose
  • einzeln eingeschweißt.
  • Passend für alle Boxen im Format 10x10x10cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
geleimt:
nein
Höhe:
90 mm
Marke:
Folia
Material:
Papier
Papiergewicht:
70-75 g/qm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox folia 9x9x9cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, Ersatzeinlagen, Ersatznotizklotz, Notizpapier, Zettel, Zettelkasten-Zettel, ZettelkastenZettel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,32*
2 Tage
233
1
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 4,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 4,31*
1
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 5,24*
2 Tage
3874
1
€ 2,90*
ab € 3,18*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 79,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
9910/E/0
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.