Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizzettel Würfel Folia 90 mm x 90 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502147
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502147
Artikel-Nr.:
     94QG7-502147
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     9910/E
EAN/GTIN:
     4001868991024
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Folia Notizzettel. Breite: 90 mm. Farbe: Weiß. Farbenart: Normal. Flag/Note Anzahl: 700 Blatt. Form: Quadratisch. Format: 9 x 9 cm. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 9910/E. Höhe: 90 mm. Lieferumfang: 1 x Würfel mit 700 Notizzetteln. Lineatur: Blanko. Marke: Folia. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 75 g/m². Seiten pro Block: 700. Selbsthaftend: Nein. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox folia 9x9x9cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, ZETTELKLOTZ, NOTIZZETTEL, ZETTEL, 13003425, 13003823, ZETTELBOX, ZETTELKLÖTZE, ZETTELBOXEN, MEMOQUADER, ZETTELQUADER, NOTIZKLOTZ, 7044377, 1472, HAFTNOTIZEN, HAFTNOTIZ, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, HAFTNOT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,30*
1 Tag
419
1
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 4,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 4,35*
1
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 5,23*
Lager 94QG7
2868
1
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
9910/E/0
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.