Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarten A5 185g/qm hochweiß VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltkarten A5 185g/qm hochweiß VE=50 Stück
Faltkarten A5 185g/qm hochweiß VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA32035X
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP910
EAN/GTIN:
     4004360930850
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
sigel faltkarten a5
doppelkarte
  • Für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer
  • DIN A5
  • 185g/qm
  • Farbe: hochweiß
  • VE=50 Stück
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
Anzahl Nutzen je Blatt:
1
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
nein
Besonderheiten:
Oberfläche matt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.66 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
185 g/qm
Weitere Suchbegriffe: doppelkarte a5, Bastelkarte, Briefkarte, Faltkarte, Grußkarte, Klappkarte, Laser, Laser-Briefkarte, Laser-Faltkarte, LaserBriefkarte, LaserFaltkarte, PC, PC-Faltkarte, PC-Grußkarte, PCFaltkarte, PCGrußkarte, Spezialkarte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 12,96*
€ 19,11*
1
€ 5,50*
ab € 12,39*
€ 19,13*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 19,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,30*
€ 19,36*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 14,71*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Karten (ab € 0,2942* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU251
ab € 11,50*
Zubehör
Sigel
TA150
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.