Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA321797 Herst.-Nr.: 1456030223 EAN/GTIN: 9004362302209 |
| |
|
| | |
| - Selbstfärbestempel Mini Dater 160/L3.
- Stempelkissen austauschbar.
- 01.MRZ.2014.
- Datum 10 Jahre gültig.
- Material und Farbe: Kunststoff, Blau.
- Stempeltext: GEBUCHT.
- Stempelfläche: 24 x 11 mm.
- Schrifthöhe: 4 mm.
- Zeilen: 1.
- Stempelfarbe: blau/rot.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | rot/blau | Farbname: | Kissenrot/blau | Marke: | Colop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, datumstempel 4 mm colop, permanentstempel, selbstfärber colop, Bänderstempel, Datumbänderstempel, Platten, Platten-, Printy, Stempel, Textstempel, Wortbandstempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,51* | € 9,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,01* | € 11,48* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,76* | € 11,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,73* | € 12,99* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,96* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|