Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA322075 Herst.-Nr.: 2742-77 EAN/GTIN: 4012473274211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Briefablagen-Set WAVE EXCLUSIV, Silber Edition, DIN A4/C4, mit 2 Briefablagen WAVE EXCLUSIV (Art.-Nr.: 2728-77)
- Mit schwarzen Stapelleisten verbunden
- Puristisch, stilvoll verleiht dem Arbeitsplatz eine ganz besondere Note
- Harmonisches Design mit einem Hauch von Eleganz - die perfekte Verbindung von Ästhetik, Funktion und Qualität
- Im Detail überzeugt die WAVE EXCLUSIV mit einer maximalen Verarbeitungsqualität
- Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
- Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
- Außenmaße (B x T x H): 277 x 350 x 175 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe der Briefablagen: silber
- Farbe des Gestells: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Breite: | 277 mm | Bruttogewicht: | 1.7 kg | Farbe: | silber/schwarz | Farbname: | silber/schwarz | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 175 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 350 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb han plastik, ablagekorb, ablagekorb han, 2742, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Papierablage, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 34,78* | € 47,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 34,15* | € 48,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 36,52* | € 49,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 37,18* | € 50,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 45,06* | € 60,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|