Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Vision Elite 0.4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Vision Elite 0.4mm blau
Tintenroller Vision Elite 0.4mm blau
Tintenroller Vision Elite 0.4mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA332152
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146751
EAN/GTIN:
     4902778707562
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
  • Mit Kappe
  • auswechselbare Liquid Ink Refillmine mit Metallspitze
  • Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht
  • Free Ink System
  • Schaft aus Kunststoff
  • Clip aus Metall an der Kappe
  • Spitze und Abschlussknopf in Schreibfarbe
  • auch zum Durchschreiben geeignet
  • Strichstärke: ca. 0,4 mm
  • Schaftfarbe: metallic
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Besonderheit:
Dokumentenecht
dokumentenecht:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Uni-Ball
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uni-ball, kugelschreiber, 200, Druckkugelschreiber, Liquidroller, Schreibgerät, UB, UB-200, UB200
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,60*
1 Tag
183
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,72*
1
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,87*
1 Tag
294
1
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,89*
Lager 467
81
1
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
146721
ab € 1,55*
Sonstiges
Uni-Ball
146799
ab € 1,27*
Sonstiges
Uni-Ball
146798
ab € 0,79*
Sonstiges
Uni-Ball
146753
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 GREEN
ab € 1,76*
Sonstiges
Uni-Ball
UB-200 VIOLET
ab € 1,75*
Sonstiges
Uni-Ball
UBR-90 B
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.