Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA412314 Herst.-Nr.: 45103 EAN/GTIN: 4021068451036 |
| |
|
| | |
| - Alu Attachekoffer OCTAN
- Ausstattung: detaillierte Innenaufteilung: abnehmbare Tasche, zwei Fächer für Visitenkarten, drei Stifteschlaufen, Reißverschlussfach, zwei Einsteckfächer für A4 Dokumente
- runder Metallgriff
- Verschluss: 2 Zahlenkombinationsschlösser
- Größe (B x T x H): 455 x 120 x 340 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 455 mm | Breite außen: | 45.5 cm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | GPSR: | Jüscha GmbH, Carl-Benz-Straße, 8, 57299, Burbach, Deutschland, https://www.juescha.de, info@juescha.de, +49 2736 5560 | Höhe außen: | 34 cm | Marke: | Alumaxx | Material: | Aluminium | Tiefe außen: | 12 cm | Trolley: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, aktenkoffer alu, aktenkoffer, aktenkoffer alumaxx, 22912735, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer, Octan |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 32,35* | € 44,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,87* | € 49,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 37,37* | € 49,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,50* | € 52,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,83* | € 54,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|