Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attachékoffer OCTAN, 45,5x 12 x34 cm, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540123
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45103
EAN/GTIN:
     4021068451036
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Alu Attachékoffer OCTAN. Ausstattung: detaillierte Innenaufteilung: abnehmbare Tasche, zwei Fächer für Visitenkarten, drei Stifteschlaufen, Reißverschlussfach, zwei Einsteckfächer für A4 Dokumente. Runder Metallgriff. Verschluss: 2 Zahlenkombinationsschlösser. Größe (B x T x H): 45,5 x 12 x 34 cm. Material: Aluminium. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Farbe:
silber
Breite:
455 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,41*
€ 44,64*
€ 5,50*
ab € 35,72*
€ 49,80*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 37,48*
€ 49,99*
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 39,72*
€ 52,70*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 42,70*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.