Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe A4 PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummizugmappe A4 PP rot
Gummizugmappe A4 PP rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA412452
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-03
EAN/GTIN:
     4009212024657
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • PP-Gummizugmappe /li>
  • in transluzenten Farben
  • Maße: 245x320x5mm
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.078 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Seitenklappen:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, flügelmappen kunststoff, 10545591, 21613, Aktenmappe, Einlegemappe, Gummizug, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Vorgangsmappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 2,02*
Lager 467
35
1
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,14*
1
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,18*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,19*
1 Tag
70
1
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-02
ab € 1,17*
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
21613-09
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
21613-17
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,14*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-01
ab € 1,17*
Ähnlich
Soennecken
1472
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.