Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA417468 Herst.-Nr.: 00157 EAN/GTIN: 4008439001571 |
| | |
|
| | |
| - Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Zum Feucht-, Nasswischen, zur Automatenreinigung, zum Spraycleanern sowie zur Sprayreinigung
- Für Turn- und Sporthallen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geeignet, geprüft nach DIN 18032, trittsicher
- Bei sachgemäßer Anwendung für antistatische Beläge geeignet
- Streifenfreier, glasklarer Glanz, polierbar bis zum Hochglanz
- Anwendungskonzentration: 0,25 bis 10 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)
- Gefahrenkennzeichnung: keine Kennzeichnung
Weitere Informationen: | | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Dr. Schnell | Gefahrenhinweis: | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Bodenreiniger, Floortop, Fußbodenpflege, Fußbodenreiniger, Hochleistungswischpflege, Reinigung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,86* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,65* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 7,04* | € 9,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,26* | € 11,67* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,32* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,26* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|