Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 nassklebend marmoriert grau VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge C6 nassklebend marmoriert grau VE=25 Stück
Briefumschläge C6 nassklebend marmoriert grau VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA438619
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU009
EAN/GTIN:
     4004360961960
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Hochwertiger Briefumschlag im Format C6
  • Marmorstruktur
  • gummiert
  • mit Innendruck
  • passend zu Marmor-Faltkarten und -Papieren
  • für alle InkJet- und Laserdrucker sowie Kopierer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Umschläge mit Innendruck
Blattformat:
C6
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.115 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
114 mm
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Marmor
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
C6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 9,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 11,12*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,78*
€ 11,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 13,09*
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,31*
€ 13,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.