Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA44697X Herst.-Nr.: PC201 EAN/GTIN: 4977766054058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - PC201 Mehrfachkassette inklusive Thermotransferrolle.
- passend für FAX1010 / FAX1020 / FAX1030 / FAX1020e / FAX1030e / FAX1020Plus / FAX1030
- Reichweite 420 Druckseiten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Marke: | Brother | max. Anzahl der Druckseiten: | 420 | Typbezeichnung: | PC-201 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | Fax 1010; Fax 1010 E; Fax 1010 Plus; Fax 1010 Series; Fax 1020; Fax 1020 E; Fax 1020 P; Fax 1020 Plus; Fax 1020 Series; Fax 1030; Fax 1030 E; Fax 1030 P; Fax 1030 Plus; Fax 1030 Series; Fax 1170; Fax 1270; Fax 1570 MC; Intellifax 1010; Intellifax 1020; Intellifax 1030; Intellifax 1170; Intellifax 1270; Intellifax 1270 E; Intellifax 1570 MC; Intellifax 1575 MC; Intellifax 1770; MFC -1025; MFC -1170; MFC -1270; MFC -1270 E; MFC -1770; MFC -1780; MFC -1870; MFC -1870 MC; MFC -1970; MFC -1970 MC; PPF -1170; PPF -1200 Series; PPF -1270; PPF -1270 E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Transfereinheit, Transferrolle, thermotransferband brother, brother transferrolle, druckfolie, 201, Austausch, Austausch-Farbgeberrolle, AustauschFarbgeberrolle, Band, Farbgeberrolle, Monochrom, Monochrom-Transferrolle, MonochromTransferrolle, PC, PC-201, PC201, Telefax, Telefax-Zubehör, TelefaxZubehör, Thermofax, Thermofax-Zubehör, ThermofaxZubehör, Thermotransfer, Thermotransfer-Band, Thermotransfer-Farbgeberrolle, Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-Band, ThermotransferdruckerBand, ThermotransferFarbgeberrolle, TTR, TTR-Band, TTRBand, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,15* | ab € 22,92* | € 29,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,36* | € 29,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,51* | ab € 23,72* | € 30,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 23,93* | € 30,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,29* | € 31,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,29* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|